Sitesafe Atemschutzmaske Schutzklasse FFP3 mit Ventil verstellbare Bänder Nasenbügel EN 149 2001
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
5 Stück pro Packung
Technische Daten
Anwendung | Toxic Waste Disposal |
---|---|
Mit Ausatemventil | Valved |
Nasenbügel | Ja |
Norm | EN 149:2001 + A1:2009 |
Schutzklasse | FFP3 |
Standard/ Norm | AS/NZS 1716:2003 |
Ventil | Ja |
Verpackungsmenge | 5 |
Verstellbare Bebänderung | Ja |
Produktbeschreibung
- bietet Schutz vor toxischem Staub / Rauch, Viren, Bakterien, Pilzsporen, radioaktiven / krebseregenden Substanzen
- weiche Innenseite
- gepolsterter, biegsamer Nasenbügel
- hohe Passgenauigkeit verhindert das Beschlagen der Brillengläser
- Atemventil erleichtert das Ausatmen und verhindert den Aufstau heißer Luft
- gehalten wird die Maske von zwei verstellbaren Gummibändern