Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Sitesafe Überziehschuhe Einweg Polyethylen 400 mm weiß 100 Stück

Artikelnummer
Z00558935
EAN
5036140327146
Herstellernummer
SSF9625800W
Marke
Sitesafe
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2,11 € 1,77 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

Inhalt: 100 Stück pro Packung

Artikelnummer
Z00558935
EAN
5036140327146
Herstellernummer
SSF9625800W
Marke
Sitesafe

Technische Daten

BezeichnungDisposable Overshoes
Farbeweiß
Länge400 Millimeter
Materialpolyethylene
SchuhgrößeEinheitsgröße
Waschbarnein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • wasserfest
  • aus Polyethylen
  • weiß
  • 100er Pack
  • elastisch
  • Gummizug am Knöchel.
  • Größe: 400 mm - Einheitsgröße


Hinweis Herstellergarantie:

Der Garantieanspruch wird vom Hersteller gewährleistet und nicht von Zoro. Bei Inanspruchnahmesowie für weitere Informationen zum Garantieanspruch bitte an den Hersteller wenden.

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account