ELTEN Socken Elten Basic-Socks schwarz Gr. 47-50 elastisches Bündchen

Artikelnummer: Z00037866
EAN: 4030839193709
Herstellernummer: 9000150043/47-50
ELTEN Socken Elten Basic-Socks schwarz Gr. 47-50 elastisches Bündchen
Brutto Set-Preis 6,85 € Netto 5,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

elastisches Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort Materialzusammensetzung: 75 % Baumwolle, 22 % Polyester, 3 % Elasthan

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schuhgröße 47-50
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]