Socken Elten Perfect Fit-Socks schwarz/grau Gr. 35-38 mit Coolmax®

Artikelnummer: Z00037867
EAN: 4030839193754
Herstellernummer: 9000170040/35-38
ELTEN
Socken Elten Perfect Fit-Socks schwarz/grau Gr. 35-38 mit Coolmax®
Inkl. Steuern: 10,96 € VE 1 Paar Netto 9,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung · hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort · anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt · hautsympathische Materialien · klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße · antistatisch gewaschen Materialzusammensetzung: 50 % Baumwolle, 25 % Coolmax®, 22 % Polyamid, 3 % Elasthan

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schuhgröße 35-38
Farbe Schwarz/Grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen