ELTEN THERMO Socks schwarz/grau Gr. 35-38

Artikelnummer: Z00198257
EAN: 4030839193792
Herstellernummer: 900018-0040
ELTEN THERMO Socks schwarz/grau Gr. 35-38
Inkl. Steuern: 11,45 € VE 2 Stück Netto 9,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

ELTEN THERMO Socks 900018, Material: 45% Wolle, 33% Acryl, 10% Polyamid, 12% Elasthan, Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung, hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weichen Tragekomfort, das anatomisch geformte Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt, hautsympathische Materialien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Socken
Größe 35-38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen