Funktionssocke Gr.40-43 Revolution lang anthrazit/gelb Meindl weicher Bund

Artikelnummer: Z00037875
EAN: 4033157179240
Herstellernummer: 9682-31
Funktionssocke Gr.40-43 Revolution lang anthrazit/gelb Meindl weicher Bund
Inkl. Steuern: 14,28 € VE 1 Paar Netto 12,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

weicher Komfortbund · dri-release®: schneller Feuchtigkeitstransport von der Haut · rechte und linke Socke anatomisch angepasst · nicht rutschend · Plüschverstärkung im hinteren Schaftbereich · Hochferse verstärkt · Dehnungsausgleich gegen Faltenbildung · Spezialpolsterung für druckempfindliche Problemzonen · patentierte Belüftungskanäle · geeignet für Meindl-Schuhe und Air-Revolution®-Modelle · waschbar bis 30 °C Materialzusammensetzung: 54 % Polyester/dri-release®, 26 % Schurwolle/Merino, 10 % Baumwolle, 8 % Polyamid, 2 % Elastan

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe anthrazit/gelb
Schuhgröße 40-43

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen