Funktionssocke Gr.44-47 Magic kurz schwarz Meindl Bund extrabreit

Artikelnummer: Z00037873
EAN: 4033157211810
Herstellernummer: 9686-01
Funktionssocke Gr.44-47 Magic kurz schwarz Meindl Bund extrabreit
Inkl. Steuern: 16,39 € VE 1 Paar Netto 13,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

extrabreiter Komfortbund · rechte und linke Socke anatomisch angepasst mit Skinlife · dri-release®: schneller Feuchtigkeitstransport von der Haut · sorgen für mehr Luftigkeit · schrumpffest · waschbar bis 30 °C Materialzusammensetzung: 60 % Polyester/dri-release®, 30 % Baumwolle, 8 % Polyamid/Skinlife, 2 % Elastan

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schuhgröße 44-47
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen