U-Power Funktionsshirt Avalanche Gr.S/M schwarz/carbon

Artikelnummer: Z00038588
EAN: 8033546172438
Herstellernummer: SK050BC
U-Power Funktionsshirt Avalanche Gr.S/M schwarz/carbon
Inkl. Steuern: 29,94 € VE 1 Stück Netto 25,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Funktions-Shirt mit graduierter Kompression – POWER-Fit Technologie · mit Anti-Ermüdungseffekt und Thermoregulierung · besondert geeignet im Freien und bei niedrigen Temperaturen · bei körperlich nicht so anstrengender Arbeit bis -5 °C, bei körperlich anstrengender Arbeit bis -15 °C · 54 % Polyamid / 37 % Polypopylen / 9 % Elastan

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße S/M
Material 54 % Polyamid/37 % Polypropylen/9 % Elastan
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen