Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Soennecken Moderationskarte 4877 9,5x20,5cm sort. 250 St./Pack.

Artikelnummer
Z21696153
EAN
4003630009883
Herstellernummer
4877
Marke
Soennecken
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,24 € 4,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696153
EAN
4003630009883
Herstellernummer
4877
Marke
Soennecken

Technische Daten

Ausführung des Inhalts (Packung)250 St./Pack.
Farbefarbig sortiert
Grammatur130 Gramm pro Quadratmeter
Maße20,5 x 9,5 cm (B x H) Millimeter
SelbstklebendNein
SonderformRechteck
WerkstoffAltpapier, 100 % recycelt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Soennecken Moderationskarte 20,5 x 9,5 cm (B x H) 130g/m² Altpapier, 100 % recycelt farbig sortiert 250 St./Pack.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente