Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SOMFY VSYSTEMPRO Premium+ io Kit 1-Familienhaus

Artikelnummer
Z21804647
EAN
3660849508180
Herstellernummer
1841231
Marke
SOMFY
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
637,99 € 549,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21804647
EAN
3660849508180
Herstellernummer
1841231
Marke
SOMFY

Technische Daten

Anzahl der Außenstationen1
Anzahl der Innenstationen1
Farbe der AußenstationSilber
Farbe der Innenstationweiß
InstallationstechnikBus-System
Mit InfoschildFalse
Mit VideoTrue
MontageartAufputz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1-Familienhaus Farb-Videotürsprechanlagen-Kit mit Aufputz-Außenstation mit einem Klingeltaster, Innenstation mit 7 Zoll Farbbildschirm, Bildspeicher und 5-Kanal Funksender, 3 Chipausweise zur Zutrittskontrolle, Hutschienennetzteil 9TE, gesichertes Relaismodul 5TE zur Ansteuerung der Haustüre aus dem Inneren bzw. via Chipausweis von der Außenstation
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente