Metallmäuse 2er Set Stahlblech rost, Höhe 7 + 10cm

Artikelnummer: Z00512649
EAN: 4051314002613
Herstellernummer: 0408
Quality Brand
Metallmäuse 2er Set Stahlblech rost, Höhe 7 + 10cm
Inkl. Steuern: 9,87 € VE 1 Stück Netto 8,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zwei wunderschöne Mäuse aus hochwertigem Stahlblech, die mit Naturrost veredelt wurden. Für den sicheren Stand sind die Mäuse jeweils auf einer Bodenplatte angebracht. Die Breite bezieht sich auf das Maß der Bodenplatte, nicht auf die Materialstärke.

Maus 1
LxBxH: 14x4x10cm
Gewicht: 84g

Maus 2
LxBxH: 9x3x7cm
Gewicht 40g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße Höhe: 7 / 10cm
Material Stahlblech
Werks-Nr. 0408
Farbe rost
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen