Windrad Ø40xH150cm Stahlblech mit Naturrost

Artikelnummer: Z00512653
EAN: 4051314012407
Herstellernummer: 0717-1
Windrad Ø40xH150cm Stahlblech mit Naturrost
Inkl. Steuern: 40,92 € VE 1 Stück Netto 34,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Windrad Ø40xH150cm Stahlblech mit Naturrost von H.G
  • EAN: 4051314012407
  • Modell: 0717-1
  • Hochwertiges H.G Sonstige Dekoartikel Produkt aus der Kategorie Gartendekoration & Ambiente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße Ø 40cm, H: 150cm
Material Stahl
Werks-Nr. 0717-1
Farbe rost
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen