Hebeleisen 2165-1 · l: 400 mm NutzfahrzeugeAllgemeine Werkstattausrüstung

Artikelnummer: Z00353201
EAN: 4000896013302
Herstellernummer: 2165-1
Hebeleisen 2165-1 · l: 400 mm NutzfahrzeugeAllgemeine Werkstattausrüstung
UVP: 54,38 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 40,51 € VE 1 Stück Netto 34,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Zum Ein- und Austreiben von Lagern und Lagerschalen, Ein- und Ausbau der Federn, Bolzen, Zahnräder usw.
  • Oberfläche: glanzvernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 400
Länge (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen