HAZET Hebeleisen 2165-3 · l: 400 mm NutzfahrzeugeAllgemeine Werkstattausrüstung

Artikelnummer: Z00353222
EAN: 4000896013326
Herstellernummer: 2165-3
HAZET Hebeleisen 2165-3 · l: 400 mm NutzfahrzeugeAllgemeine Werkstattausrüstung
UVP: 69,08 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 46,01 € VE 5 Stück Netto 38,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Ein- und Austreiben von Lagern und Lagerschalen, Ein- und Ausbau der Federn, Bolzen, Zahnräder usw.
  • Oberfläche: glanzvernickelt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberflächenausführung sonstige
Länge 400.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen