HAZET Mechaniker-Matte 195-5 Allgemeine Werkstattausrüstung

Artikelnummer: Z00351599
EAN: 4000896153718
Herstellernummer: 195-5
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 Allgemeine Werkstattausrüstung
UVP: 42,42 €   - Sie sparen 29%
Brutto Set-Preis 30,25 € Netto 25,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

In HAZET-Logoform

  • Noch höherer Komfort durch neue Schaumqualität
  • Abwischbar
  • Große Unterlage für den Mechaniker
  • Aus nicht absorbierendem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen
  • Mit Tragegriff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 0.790000 Kilogramm
Länge 975.000000 Millimeter
Breite 385.000000 Millimeter
Höhe 30.000000 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]