Pol- und Klemmen-Reinigungsbürste 4650-4 · l: 120 mm Batterie

Artikelnummer: Z00351102
EAN: 4000896022038
Herstellernummer: 4650-4
HAZET
Pol- und Klemmen-Reinigungsbürste 4650-4 · l: 120 mm Batterie
UVP: 14,40 €   - Sie sparen 16%
Inkl. Steuern: 12,16 € VE 1 Stück Netto 10,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 120
Anwendungsbereich ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Batteriedienst
Gesamtlänge (für eClass) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen