Säureprüfer 4650-1 · l: 280 mm Batterie

Artikelnummer: Z00351617
EAN: 4000896022014
Herstellernummer: 4650-1
HAZET
Säureprüfer 4650-1 · l: 280 mm Batterie
UVP: 17,61 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 14,91 € VE 1 Stück Netto 12,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Überprüfung des Säuregehaltes der Batterieflüssigkeit
  • Mit Aräometer

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 280
Anwendungsbereich ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Batteriedienst
Gesamtlänge (für eClass) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen