Winkelschaber 822 · l: 270 mm Allgemeine Werkstattausrüstung

Artikelnummer: Z00351095
EAN: 4000896033713
Herstellernummer: 822
Winkelschaber 822 · l: 270 mm Allgemeine Werkstattausrüstung
Inkl. Steuern: 47,01 € VE 1 Stück Netto 39,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Zum Entfernen von Unterbodenschutz (insbesondere PVC), Antidröhn-, Fugendicht- oder Klebedichtungsmasse, TÜV-Plaketten usw.
  • Abschaben von Dichtungsrückständen z.B. Zylinderkopf
  • Ziehen von Kabelschächten in Yton-Steinen
  • Umweltverträgliches Arbeiten:
    - keine Staubbildung
    - keine Lärmentwicklung
    - keine Chlor- bzw. Dioxingas-Entwicklung (wie z.B. beim Abbrennen)
  • Mit auswechselbaren HSS-Bimetall-Wendeklingen
  • Viele Anwendungen durch unterschiedliche Klingenformen und 270 mm Gesamtlänge
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • Einzelner Halter mit Klinge 822-01 (flach)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 270
Breite (mm) 20
Gesamtlänge (für eClass) 270
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen