Schraube NICE 5X60/35

Artikelnummer: Z00067592
EAN: 8425586437682
Herstellernummer: 9560NICE
Schraube NICE 5X60/35
Inkl. Steuern: 23,67 € VE 250 Stück Netto 19,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopflochbohrung ermöglicht Aufnahme von Abdeckkappen · geeignet für Spanplatten, MDF-Platten, Massivholz · Antrieb PZ 2 · blau passiviert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 5
Schraubenlänge (mm) 60
Typ 5x60/35

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen