Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M10 x 12 Stahl 45H DIN 915 Innensechskant mit Zapfen 200 Stk

Artikelnummer
Z00136942
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,43 € 8% = 1,45 €
10 5,67 € 19% = 2,10 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM10 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Zapfen
Länge12 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 915
P15
S5
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dp (max.)7
z kurz (max.)275
z kurz (min.)25
z kurz L =12
z lang (max.)53
z lang (min.)5
z lang L =16
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN915
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente