Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M10 x 16 Stahl 45H DIN 915 Innensechskant mit Zapfen 200 Stk

Artikelnummer
Z00136943
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
Mehr aus
ab 0,96 € 0,81 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 8,13 € 15% = 2,75 €
10 7,78 € 19% = 3,04 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM10 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Zapfen
Länge16 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 915
P15
S5
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dp (max.)7
z kurz (max.)275
z kurz (min.)25
z kurz L =12
z lang (max.)53
z lang (min.)5
z lang L =16
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN915
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente