Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Gewindestifte M10x16 verzinkt 45H DIN916 Innensechskant mit Ringschneide 200 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 13,32 € | 5% = 2,83 € |
10 | 11,77 € | 16% = 4,13 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Innensechskant |
---|---|
Durchmesser | M10 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
Kopfform | mit Ringschneide |
Länge | 16 Millimeter |
Material | Stahl verzinkt |
Norm | DIN 916 |
P | 15 |
S | 5 |
Schraubenart | Gewindestifte |
Zugfestigkeit | 45H |
dv | 6 |