Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M10 x 20 verzinkt 45H DIN913 Innensechskant mit Kegelkuppe 200 Stk

Artikelnummer
Z00137254
EAN
8715492166562
Herstellernummer
07860100020
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
17,39 € 14,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 16,37 € 6% = 3,63 €
10 14,47 € 17% = 5,23 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00137254
EAN
8715492166562
Herstellernummer
07860100020
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM10 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Kegelkuppe
Länge20 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 913
P15
S5
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dp (max.)7
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl verzinkt Innensechskant metrisch 45H DIN913
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente