Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M12X1,50x30 Stahl 45H ≈DIN916 Innensechskant m Ringschneide 50 Stk

Artikelnummer
Z00137209
EAN
8715492165701
Herstellernummer
07852120030
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
8,46 € 7,11 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 7,82 € 8% = 1,89 €
10 6,91 € 18% = 2,65 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00137209
EAN
8715492165701
Herstellernummer
07852120030
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM12X1,50 Millimeter
Gewindeartmetrisch fein
Kopfformmit Ringschneide
Länge30 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 916
S6
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dv8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch fein 45H DIN916
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente