Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M12 x 110 Stahl 45H DIN 916 Innensechskant mit Ringschneide 50 Stk

Artikelnummer
Z00137076
EAN
8715492163738
Herstellernummer
07840120110
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
29,64 € 24,91 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 27,92 € 6% = 6,18 €
10 24,68 € 17% = 8,90 €

versandkostenfreii

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00137076
EAN
8715492163738
Herstellernummer
07840120110
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM12 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Ringschneide
Länge110 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 916
P175
S6
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dv8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN916
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente