Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M12 x 12 Stahl 45H DIN 915 Innensechskant mit Zapfen 100 Stk

Artikelnummer
Z00136951
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,51 € 10% = 1,10 €
10 3,98 € 20% = 1,56 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM12 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Zapfen
Länge12 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 915
P175
S6
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dp (max.)85
z kurz (max.)325
z kurz (min.)3
z kurz L =16
z lang (max.)63
z lang (min.)6
z lang L =20
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN915
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente