Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte mit Spitze M12 x 16 Stahl 45H DIN 914 Innensechskant 100 Stk

Artikelnummer
Z00136762
EAN
8715492157713
Herstellernummer
07800120016
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
71,67 € 60,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 59,63 € 17% = 21,56 €
10 57,16 € 20% = 23,64 €

versandkostenfreii

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136762
EAN
8715492157713
Herstellernummer
07800120016
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM12 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Spitze
Länge16 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 914
P175
S6
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dt (max.)3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant mit Spitze metrisch 45H DIN914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente