Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M16X1,50x50 Stahl 45H ≈DIN916 Innensechskant m Ringschneide 25 Stk

Artikelnummer
Z00137216
EAN
8715492165787
Herstellernummer
07852160050
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
45,70 € 38,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 44,68 € 2% = 8,15 €
10 39,51 € 14% = 12,50 €

versandkostenfreii

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00137216
EAN
8715492165787
Herstellernummer
07852160050
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM16X1,50 Millimeter
Gewindeartmetrisch fein
Kopfformmit Ringschneide
Länge50 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 916
S8
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dv10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch fein 45H DIN916
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente