Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte mit Spitze M16 x 20 Stahl 45H DIN 914 Innensechskant 50 Stk

Artikelnummer
Z00136769
EAN
8715492157959
Herstellernummer
07800160020
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
8,43 € 7,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 7,14 € 15% = 2,43 €
10 6,84 € 19% = 2,68 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136769
EAN
8715492157959
Herstellernummer
07800160020
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM16 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Spitze
Länge20 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 914
P2
S8
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dt (max.)4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant mit Spitze metrisch 45H DIN914
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente