Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Gewindestifte M16 x 40 Stahl 45H DIN 916 Innensechskant mit Ringschneide 50 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 16,40 € | 5% = 3,48 € |
10 | 14,49 € | 16% = 5,08 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Innensechskant |
---|---|
Durchmesser | M16 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
Kopfform | mit Ringschneide |
Länge | 40 Millimeter |
Material | Stahl |
Norm | DIN 916 |
P | 2 |
S | 8 |
Schraubenart | Gewindestifte |
Zugfestigkeit | 45H |
dv | 10 |