Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M16 x 60 Stahl 45H DIN 915 Innensechskant mit Zapfen 25 Stk

Artikelnummer
Z00136967
EAN
8715492161895
Herstellernummer
07820160060
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
14,09 € 11,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136967
EAN
8715492161895
Herstellernummer
07820160060
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM16 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Zapfen
Länge60 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 915
P2
S8
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dp (max.)12
z kurz (max.)43
z kurz (min.)4
z kurz L =20
z lang (max.)836
z lang (min.)8
z lang L =25
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN915
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente