Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M16 x 60 Stahl 45H DIN 916 Innensechskant mit Ringschneide 25 Stk

Artikelnummer
Z00137094
EAN
8715492164001
Herstellernummer
07840160060
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
14,64 € 12,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 13,40 € 8% = 3,38 €
10 11,84 € 19% = 4,69 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00137094
EAN
8715492164001
Herstellernummer
07840160060
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM16 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Ringschneide
Länge60 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 916
P2
S8
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dv10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN916
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente