Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M20 x 40 Stahl 45H DIN 915 Innensechskant mit Zapfen 25 Stk

Artikelnummer
Z00136969
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 8,15 € 18% = 2,96 €
10 7,82 € 22% = 3,25 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM20 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Zapfen
Länge40 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 915
P25
S10
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dp (max.)15
z kurz (max.)53
z kurz (min.)5
z kurz L =25
z lang (max.)1036
z lang (min.)10
z lang L =30
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN915
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente