Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M20 x 50 Stahl 45H DIN 915 Innensechskant mit Zapfen 10 Stk

Artikelnummer
Z00136970
EAN
8715492162014
Herstellernummer
07820200050
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
7,79 € 6,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136970
EAN
8715492162014
Herstellernummer
07820200050
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM20 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Zapfen
Länge50 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 915
P25
S10
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dp (max.)15
z kurz (max.)53
z kurz (min.)5
z kurz L =25
z lang (max.)1036
z lang (min.)10
z lang L =30
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN915
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente