Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M24 x 60 Stahl 45H DIN 916 Innensechskant mit Ringschneide 10 Stk

Artikelnummer
Z00137113
EAN
8715492164421
Herstellernummer
07840240060
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
12,15 € 10,21 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 10,31 € 15% = 3,49 €
10 9,88 € 19% = 3,85 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00137113
EAN
8715492164421
Herstellernummer
07840240060
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM24 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Ringschneide
Länge60 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 916
P3
S12
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dv16
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN916
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente