Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M3 x 10 verzinkt 45H DIN 913 Innensechskant mit Kegelkuppe 200 Stk

Artikelnummer
Z00137219
EAN
8715492166180
Herstellernummer
07860030010
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
2,13 € 1,79 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,96 € 8% = 0,48 €
10 1,74 € 18% = 0,67 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00137219
EAN
8715492166180
Herstellernummer
07860030010
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM3 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Kegelkuppe
Länge10 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 913
P5
S15
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dp (max.)2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl verzinkt Innensechskant metrisch 45H DIN913
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente