Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M4 x 12 Stahl 45H DIN 916 Innensechskant mit Ringschneide 200 Stk

Artikelnummer
Z00136997
EAN
8715492162595
Herstellernummer
07840040012
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
1,26 € 1,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 1,17 € 7% = 0,28 €
10 1,02 € 19% = 0,40 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136997
EAN
8715492162595
Herstellernummer
07840040012
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM4 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Ringschneide
Länge12 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 916
P7
S2
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dv2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN916
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente