Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte mit Kegelkuppe M4 x 16 Stahl 45H DIN 913 Innensechskant 200 Stk

Artikelnummer
Z00136791
EAN
8715492158475
Herstellernummer
07810040016
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
2,67 € 2,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,53 € 5% = 0,54 €
10 2,24 € 16% = 0,79 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136791
EAN
8715492158475
Herstellernummer
07810040016
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM4 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Kegelkuppe
Länge16 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 913
P7
S2
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dp (max.)25
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant mit Kegelkuppe metrisch 45H DIN913
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente