Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M4 x 20 Stahl 45H DIN 915 Innensechskant mit Zapfen 200 Stk

Artikelnummer
Z00136909
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
Mehr aus
ab 0,96 € 0,81 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,17 € 5% = 0,67 €
10 2,80 € 16% = 0,98 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM4 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Zapfen
Länge20 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 915
P7
S2
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dp (max.)25
z kurz (max.)125
z kurz (min.)1
z kurz L =6
z lang (max.)225
z lang (min.)2
z lang L =8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN915
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente