Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M4 x 30 Stahl 45H DIN 915 Innensechskant mit Zapfen 200 Stk

Artikelnummer
Z00136911
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,30 € 10% = 1,56 €
10 5,57 € 20% = 2,19 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM4 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Zapfen
Länge30 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 915
P7
S2
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dp (max.)25
z kurz (max.)125
z kurz (min.)1
z kurz L =6
z lang (max.)225
z lang (min.)2
z lang L =8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN915
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente