Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Gewindestifte M4 x 40 Stahl 45H DIN 916 Innensechskant mit Ringschneide 200 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 8,03 € | 5% = 1,70 € |
10 | 7,09 € | 16% = 2,49 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Innensechskant |
---|---|
Durchmesser | M4 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
Kopfform | mit Ringschneide |
Länge | 40 Millimeter |
Material | Stahl |
Norm | DIN 916 |
P | 7 |
S | 2 |
Schraubenart | Gewindestifte |
Zugfestigkeit | 45H |
dv | 2 |