Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M5 x 20 Stahl 45H DIN 915 Innensechskant mit Zapfen 200 Stk

Artikelnummer
Z00136917
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,86 € 4,19 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,85 € 21% = 1,54 €
10 3,40 € 30% = 1,93 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM5 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Zapfen
Länge20 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 915
P8
S25
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dp (max.)35
z kurz (max.)15
z kurz (min.)125
z kurz L =6
z lang (max.)275
z lang (min.)25
z lang L =8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN915
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente