Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M5 x 6 Stahl 45H DIN 915 Innensechskant mit Zapfen 200 Stk

Artikelnummer
Z00136912
EAN
8715492161000
Herstellernummer
07820050006
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
0,96 € 0,81 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 0,92 € 4% = 0,19 €
10 0,81 € 16% = 0,28 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136912
EAN
8715492161000
Herstellernummer
07820050006
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM5 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Zapfen
Länge6 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 915
P8
S25
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dp (max.)35
z kurz (max.)15
z kurz (min.)125
z kurz L =6
z lang (max.)275
z lang (min.)25
z lang L =8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN915
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente