Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M6 x 20 Stahl 45H DIN 915 Innensechskant mit Zapfen 200 Stk

Artikelnummer
Z00136926
EAN
8715492161161
Herstellernummer
07820060020
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
4,36 € 3,66 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136926
EAN
8715492161161
Herstellernummer
07820060020
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM6 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Zapfen
Länge20 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 915
P1
S3
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dp (max.)4
z kurz (max.)175
z kurz (min.)15
z kurz L =8
z lang (max.)325
z lang (min.)3
z lang L =10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl Innensechskant metrisch 45H DIN915
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente