Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Gewindestifte M8 x 12 Stahl 45H DIN 915 Innensechskant mit Zapfen 200 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 4,30 € | 5% = 0,91 € |
10 | 3,80 € | 16% = 1,33 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Innensechskant |
---|---|
Durchmesser | M8 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
Kopfform | mit Zapfen |
Länge | 12 Millimeter |
Material | Stahl |
Norm | DIN 915 |
P | 125 |
S | 4 |
Schraubenart | Gewindestifte |
Zugfestigkeit | 45H |
dp (max.) | 55 |
z kurz (max.) | 225 |
z kurz (min.) | 2 |
z kurz L = | 10 |
z lang (max.) | 43 |
z lang (min.) | 4 |
z lang L = | 12 |