Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M8x50 verzinkt 45H DIN916 Innensechskant mit Ringschneide 100 Stk

Artikelnummer
Z00137160
EAN
8715492165183
Herstellernummer
07850080050
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
15,62 € 13,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 14,42 € 8% = 3,50 €
10 12,76 € 18% = 4,90 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00137160
EAN
8715492165183
Herstellernummer
07850080050
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM8 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit Ringschneide
Länge50 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 916
P125
S4
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dv5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl verzinkt Innensechskant metrisch 45H DIN916
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente