Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindestifte M8 x 8 Stahl 45H ≈DIN 916 mit verzahnter Ringschneide 200 Stk

Artikelnummer
Z00137290
EAN
8715492166975
Herstellernummer
07890080008
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
2,74 € 2,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,53 € 8% = 0,61 €
10 2,24 € 18% = 0,86 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00137290
EAN
8715492166975
Herstellernummer
07890080008
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM8 Millimeter
Gewindeartmetrisch
Kopfformmit verzahnter Ringschneide
Länge8 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 916
P125
S4
SchraubenartGewindestifte
Zugfestigkeit45H
dv5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gewindestifte Stahl metrisch 45H DIN916
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente