Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schutzkappen Kunststoff M6 S=5 100Stk

Artikelnummer
Z00136700
EAN
8715492156808
Herstellernummer
07760060001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,36 € 3,66 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,14 € 5% = 0,88 €
10 3,67 € 16% = 1,28 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136700
EAN
8715492156808
Herstellernummer
07760060001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM6 S=5
D101
DurchmesserM6 S=5
H3,2
Index G1für schrauben mit innensechskant
MaterialKunststoff
S5
Schlüsselweite5
SchraubenartSchutzkappen
TitelpropertysetBestemd voor
h18
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Kunststoff, umgangssprachlich auch Plastik genannt, ist ein Werkstoff, der überwiegend aus Makromolekülen besteht. Kunststoffe lassen sich je nach ihren physikalischen Eigenschaften in drei Gruppen einteilen: Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere. Thermoplaste sind Kunststoffe, die sich bei einer bestimmten Temperatur immer wieder verformen lassen. Duroplaste lassen sich, nachdem sie ausgehärtet sind, nicht mehr verformen. Elastomere verändern durch Druckbelastung ihre Form, welche bei Druckabfall wieder in den Ursprungszustand versetzt wird.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente