Mutter für T-Nuten "Rhombus", M12 x 14

Artikelnummer: Z00424278
EAN: 4020772080266
Mutter für T-Nuten "Rhombus", M12 x 14
Inkl. Steuern: 10,50 € VE 1 Stück Netto 8,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Muttern für T-Nuten "Rhombus"

Ausführung: Vergütet. Durch die verringerte Auflagefläche in der T-Nute ist die Belastbarkeit geringer als bei den vergleichbaren Größen DIN 508. Anwendung: Zusätzliche Spannstelle bei bereits aufgespannter Vorrichtung. Der Rhombus-Nutenstein kann von oben in die T-Nut eingesetzt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nutenmaß (mm) 14
E mm 22
Festigkeitsklasse 8
A mm 13,7
K mm 8
Gewinde M12
h mm 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen