Mutter für T-Nuten "Rhombus", M24 x 28

Artikelnummer: Z00424282
EAN: 4020772080310
Mutter für T-Nuten "Rhombus", M24 x 28
Inkl. Steuern: 14,36 € VE 1 Stück Netto 12,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Muttern für T-Nuten "Rhombus"

Ausführung: Vergütet. Durch die verringerte Auflagefläche in der T-Nute ist die Belastbarkeit geringer als bei den vergleichbaren Größen DIN 508. Anwendung: Zusätzliche Spannstelle bei bereits aufgespannter Vorrichtung. Der Rhombus-Nutenstein kann von oben in die T-Nut eingesetzt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M24
h mm 36
E mm 44
Festigkeitsklasse 6
K mm 18
A mm 27,7
T-Nutenmaß 28 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen